Tornillo de cabeza alomada de estrella H DIN 7985, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 7985 acero 4.8 cincado H
TOR-DIN7985-4.8-H2-(A2K)-M5X60
Nº de art. 00465 60
EAN 4011231072786
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M5 |
Longitud (l1) | 60 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 10 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,8 mm |
Normas | DIN 7985 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 4,8 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Tipo de accionamiento | Cruceta |
Accionamiento interno | H2 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 0,8 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Clase de producto | A |