Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de cabeza alomada de estrella H DIN 7985, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 7985 acero 4.8 cincado H
TOR-DIN7985-4.8-H3-(A2K)-M6X40

Nº de art. 00466 40
EAN 4011231073165

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de cabeza alomada de estrella H DIN 7985, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 00466 40

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M6

Longitud (l1)

40 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

12 mm

Altura de la cabeza (k1)

4,6 mm

Normas

DIN 7985

Material

Acero

Clase de propiedad

4,8

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza alomada

Tipo de accionamiento

Cruceta

Accionamiento interno

H3

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

1 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Clase de producto

A