Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de cabeza cilíndrica Con hexágono interior

ISO 4762/DIN 912, acero inox. A4 50/70 común
TOR-ISO4762-A4/70-8-M10X80

Nº de art. 009710 80
EAN 4066443039652

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de cabeza cilíndrica Con hexágono interior

Nº de art. 009710 80

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

ISO 4762/DIN 912, acero inoxidable ≤ M24 A4-70, acero inoxidable ≥ M24 A4-70
Aviso

La ISO 4762 sustituye a la norma DIN 912 | Hay cierta similitud | Rango nominal cambiado | Rosca fina movida a ISO 12474.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M10

Longitud (l1)

80 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

16 mm

Altura de la cabeza (k1)

10 mm

Normas

ISO 4762

Material

Acero inoxidable A4

Clase de propiedad

70

Superficie

Natural

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Hexágono interior (Allen)

Tipo de accionamiento

Hexágono interior

Accionamiento interno (s1)

HS8

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Clase de producto

A