Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de cabeza hexagonal con caña ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4014 acero 8.8 cincado
TOR-ISO4014-8.8-LL10-(A2K)-M6X30

Nº de art. 00536 30
EAN 4066443008016

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de cabeza hexagonal con caña ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 00536 30

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 50 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M6

Longitud (l1)

30 mm

Altura de la cabeza (k1)

4 mm

Accionamiento externo (s1)

WS10

Normas

ISO 4014

Material

Acero

Clase de propiedad

8,8

Superficie

Cincado

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Longitud de rosca (rosca métrica) (b)

18 mm

Clase de producto

A