Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de cabeza hexagonal con caña ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

TOR-ISO4014-8.8-LL13-(A2K)-M8X130

Nº de art. 00538 130

EAN 4024835990646

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de cabeza hexagonal con caña ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 00538 130

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M8

Longitud (l1)

130 mm

Altura de la cabeza (k1)

5,3 mm

Accionamiento externo (s1)

WS13

Normas

ISO 4014

Material

Acero

Clase de propiedad

8,8

Superficie

Cincado

Período de protección contra la corrosión (3)

48 h

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Longitud de rosca (rosca métrica) (b)

28 mm

Clase de producto

B

Compatible con RoHS

Sí

Par de apriete al 90 % del límite elástico (1)

24 Nm

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima (2)

9,3-18,6 kN

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 200 HV

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 8

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE
Tuerca de seguridad dentada con dientes de bloqueo Acero, clase de resistencia 8, cincado, pasivado azul (A2K)

TU-DENTA-SMDIN6923-8-LL13-(A2K)-M8

Arandela de seguridad en cuña W.TEC, forma estrecha

ARANDELA SEGURIDAD DENTADA SF DPE 8MM

Arandela de seguridad en cuña: evita de manera eficaz que se aflojen las conexiones roscadas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones
x 10 Unid.
Llave dinamométrica de 1/2 pulg.

DINAMOMETRICA-1/2-(20-100NM)

Llave dinamométrica para apriete a derechas e izquierdas con cuadradillo de carraca de 1/2 pulgadas y cabeza de carraca
x 1 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.