Tornillo de cabeza hexagonal con caña ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)
ISO 4014 acero 8.8 cincado
TOR-ISO4014-8.8-LL13-(A2K)-M8X150
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M8 |
Longitud (l1) | 150 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 5,3 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS13 |
Normas | ISO 4014 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 8,8 |
Superficie | Cincado |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Longitud de rosca (rosca métrica) (b) | 28 mm |
Clase de producto | B |
Compatible con RoHS | Sí |