Tornillo de cabeza hexagonal con caña ISO 4014, acero 8,8, cincado, pasivado azul (A2K)
TOR-ISO4014-8.8-LL13-(A2K)-M8X60
Nº de art. 00538 60
EAN 4065233141346
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Aviso
ISO 4014 sustituye a la norma DIN 931 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!