Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H ISO 7045, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

TOR-ISO7045-4.8-H2-(A2K)-M4X30

Nº de art. 5103004030

EAN 4099618356919

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H ISO 7045, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 5103004030

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 250 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M4

Longitud (l1)

30 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

8 mm

Altura de la cabeza (k1)

3,1 mm

Normas

ISO 7045

Material

Acero

Clase de propiedad

4,8

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Sí

Tipo de cabeza

Cabeza alomada

Tipo de accionamiento

Cruceta

Accionamiento interno

H2

Tipo de rosca

Rosca métrica

Paso

0,7 mm

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca completa

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm

Clase de producto

A

Par de apriete al 90 % del límite elástico (1)

1,6 Nm

Fuerza de precarga resultante mínima/máxima (2)

1,1-2,2 kN

Período de protección contra la corrosión (3)

48 h

Arandela que debe usarse con nivel de dureza

≥ 140 HV

Tuerca que debe usarse con clase de resistencia

≥ 4

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE
Arandela Grower DIN 127, acero revestimiento de cinc de aplicación mecánica

ARN-DIN127-B-(MZN)-D4,1

x 100 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas