Tornillo de cabeza plana con impronta en cruz H ISO 7045, acero 4.8, cincado, pasivado azul (A2K)
TOR-ISO7045-4.8-H3-(A2K)-M6X20
Nº de art. 5103006020
EAN 4056807466279
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La norma ISO 7045 reemplaza a la norma DIN 7985 | Hay cierta similitud | algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | las longitudes de rosca han cambiado | las profundidades de penetración de la impronta han cambiado | se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana.
Hojas de datos(X)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M6 |
Longitud (l1) | 20 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 12 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 4,6 mm |
Normas | ISO 7045 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 4,8 |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Tipo de accionamiento | Cruceta |
Accionamiento interno | H3 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1 mm |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 20 mm |
Clase de producto | A |
Par de apriete al 90 % del límite elástico (1) | 5,5 Nm |
Fuerza de precarga resultante mínima/máxima (2) | 2,5-5,1 kN |
Período de protección contra la corrosión (3) | 48 h |
Arandela que debe usarse con nivel de dureza | ≥ 140 HV |
Tuerca que debe usarse con clase de resistencia | ≥ 4 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!