Tornillo de doble rosca Acero cincado
TOR-DOBLE-ROSCA-LL6-TX25-(A2K)-M8X80
Nº de art. 0232308080
EAN 4045727451120
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con cabeza Allen y anchos de llave a partir de M8
- Mayor facilidad de control al apretar con una llave gracias a la superficie plana y a la cabeza TX de tamaño a partir de M8
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de rosca x diámetro nominal | M8 |
Longitud | 80 mm |
Clase de propiedad | 4,8 |
Accionamiento interno | TX25 |
Ancho de llave | 6 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) | 37 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 30 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!