Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de purga de aceite

Tornillo de purga de aceite
TAPON DE CARTER CONICO UNIVERSAL M16

Nº de art. 0243108016

EAN 4058794044591

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de purga de aceite

Nº de art. 0243108016

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Renault, Citroën, Peugeot

Diámetro de la cabeza

22 mm

Longitud

20 mm

Material

Acero/acero

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas