Tornillo de sujeción rápida con doble rosca
Acero, fosfatado, rosca doble H
TOR-CONST-DB.ROS-H2-(PHR)-3,5X25/18
Nº de art. 018903525
EAN 4061975994134
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para atornillar subestructuras de metal hasta 1 mm
- Doble rosca con punta de aguja especial
- Acero fosfatado endurecido
- Cabeza de trompeta con impronta PH 2 de hendidura en cruz
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 3,5 mm |
Longitud (l) | 25 mm |
Longitud de rosca | 18 mm |
Diámetro de la cabeza (dh) | 8,4 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Material | Acero |
Superficie | Fosfatado |
Tipo de cabeza | Cabeza de trompeta |
Forma de rosca | Doble rosca |
Forma de punta | Punta |
Compatible con RoHS | Sí |