Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de sujeción rápida con doble rosca

Acero, fosfatado, rosca doble H
TOR-CONST-DB.ROS-H2-(PHR)-3,5X35/28

Nº de art. 018903535

EAN 4061975994141

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de sujeción rápida con doble rosca

Nº de art. 018903535

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para atornillar subestructuras de metal hasta 1 mm
  • Doble rosca con punta de aguja especial

  • Acero fosfatado endurecido

  • Cabeza de trompeta con impronta PH 2 de hendidura en cruz
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d)

3,5 mm

Longitud (l)

35 mm

Longitud de rosca

28 mm

Diámetro de la cabeza (dh)

8,4 mm

Accionamiento interno

H2

Material

Acero

Superficie

Fosfatado

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta

Forma de rosca

Doble rosca

Forma de punta

Punta

Compatible con RoHS