Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de sujeción rápida con doble rosca

Acero, fosfatado, rosca doble H
TORNILLO T5 PUNTA AGUJA 4.2X65

Nº de art. 018904265

EAN 4053479766706

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de sujeción rápida con doble rosca

Nº de art. 018904265

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para atornillar subestructuras de metal hasta 1 mm
  • Doble rosca con punta de aguja especial

  • Acero fosfatado endurecido

  • Cabeza de trompeta con impronta PH 2 de hendidura en cruz
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d)

4,2 mm

Longitud (l)

65 mm

Longitud de rosca

65 mm

Diámetro de la cabeza (dh)

8 mm

Accionamiento interno

H2

Material

Acero

Superficie

Fosfatado

Aprobación

CE

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta