Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo de sujeción rápida con rosca gruesa

Acero, fosfatado, rosca gruesa, cab. trompeta H
TORNILLO T5 PUNTA MECHA 4.2X65

Nº de art. 018942 65

EAN 6416562260143

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo de sujeción rápida con rosca gruesa

Nº de art. 018942 65

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Para atornillado en subestructuras de madera

  • Roscas excepcionalmente profundas con punta afilada

  • Acero fosfatado endurecido

  • Cabeza de trompeta con impronta Phillips PH 2
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Fosfatado

Diámetro nominal (d)

4,2 mm

Longitud (l)

65 mm

Longitud de rosca (lg)

65 mm

Diámetro de la cabeza (dh)

8 mm

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta