Tornillo distanciador de montaje AMO® III 7,5 de tipo 3 Cabeza semicircular
Amo III, acero cincado de tipo 3 RW 30
TOR-C.PLA-RW30-(A2K)-7,5X72



Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión
- Se conservan las propiedades de carga, aun con carga térmica
- Resistencia al fuego comprobada de 120 minutos
- Ahorro de tiempo: sin necesidad de anclaje
- Tiempos de instalación cortos: no se necesitan herramientas para el montaje
- Impronta AW para una mayor vida útil de la broca, una transmisión de potencia mejorada y ninguna fuerza de expulsión
- Montaje en orificio pasante
- Capacidad de soporte de carga inmediata: sin tiempos de espera tras el montaje
- Fijación fuerte para una elevada capacidad de soporte de carga
- Extraíble
- Prácticamente sin fuerzas de expansión durante la inserción
- Informe de prueba de protección contra incendios n.º 3174/0649-2 con fecha de 12 de enero de 2000
- Prueba de aptitud para el montaje de una ventana a prueba de inundaciones de conformidad con la directiva FE-07/1 del instituto ift Rosenheim. Informe de prueba número 202 31790 con fecha del 17 de mayo de 2006
- Prueba de un elemento de unión: Evaluación de los resultados de pruebas para uso práctico en la instalación de ventanas por el ift Rosenheim Institute. Informe de prueba número 23511241 2 con fecha del 13 de febrero de 1990
- Prueba de idoneidad para la fijación de una ventana a una estructura de mampostería de ladrillo por ift Rosenheim. Informe de prueba número 50922462 del 11 de octubre de 2000
Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). El acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO Combi si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.
Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)
Alinee marcos de ventanas mediante sargentos de alineación o bolsas de montaje inflables AMO® Bag
Longitud del tornillo = anchura del marco + separación + profundidad de atornillamiento (véase también 55.2 Amo® III de 11,5 mm)






- Informe de prueba de protección contra incendios n.º 3174/0649-2 con fecha de 12 de enero de 2000
- Prueba de aptitud para el montaje de una ventana a prueba de inundaciones de conformidad con la directiva FE-07/1 del instituto ift Rosenheim. Informe de prueba número 202 31790 con fecha del 17 de mayo de 2006
- Prueba de un elemento de unión: Evaluación de los resultados de pruebas para uso práctico en la instalación de ventanas por el ift Rosenheim Institute. Informe de prueba número 23511241 2 con fecha del 13 de febrero de 1990
- Prueba de idoneidad para la fijación de una ventana a una estructura de mampostería de ladrillo por ift Rosenheim. Informe de prueba número 50922462 del 11 de octubre de 2000
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
- Instalación espaciada sin tensiones para marcos de ventanas de madera, plástico y aluminio
- Acoplamiento para marcos
- Para fijar grilletes de ventana, anclajes de pivote y fijaciones de garras de empuje (versión corta)
- Gracias a la cabeza plana grande, la cabeza se asienta de forma limpia contra el perfil de la ventana, lo que ofrece ventajas al utilizar tapas de protección
Directrices para planificar y ejecutar la instalación de ventanas y puertas domésticas, edición de 2020
N.º de art. 5995000000:
La fijación debe transferir con seguridad todas las fuerzas estándar que afectan a la ventana, a la estructura y a la base. Por lo tanto, la carga total debe calcularse a partir de, por ejemplo, la carga de la ventana, la carga del viento y la carga de trabajo (ver DIN 1055). Las actuales normas de construcción estipulan que los edificios y sus componentes deben planificarse de manera que no pongan en peligro la vida y la salud de las personas ni representen un riesgo para la seguridad pública. La instalación de las ventanas también debe cumplir con este criterio.
Al asegurar paredes de ventanas que cumplan con la norma DIN 18056 anterior o elementos con una superficie superior a 9 m2 y cristales a prueba de caídas, tal como se especifica en las normas técnicas alemanas para el acristalamiento de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4, se debe observar lo siguiente
La norma DIN 18056 relativa a paredes con ventanas con un área superficial de como mínimo 9 m2 y una longitud lateral mínima de 2 m en el lado más corto. Para esta aplicación, deben utilizarse anclajes con un permiso de construcción general, con homologación técnica europea o con homologación individual. Del mismo modo, solo deben usarse aquellos anclajes que cuenten con un permiso de construcción general, con la Aprobación Técnica Europea o con la aprobación individual para fijar el acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4.
![]() | |
Longitud (l) | 72 mm |
Diámetro de la rosca (d) | 7,5 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de cabeza | Cabeza de botón |
Diámetro de la cabeza (d(h/k)) | 12,5 mm |
Accionamiento interno | RW30 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de punta | Punta |
Datos de rendimiento | |||||
Tipo de taco | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 | ||
Duración de resistencia al fuego Clase de resistencia del hormigón Mínimo C20/25 y como máximo C50/60 | Carga de tracción centrada | F30 [kN] | 0,80 | – | 0,80 |
F60 [kN] | 0,55 | – | 0,55 | ||
F90 [kN] | 0,45 | – | 0,45 | ||
F120 [kN] | 0,40 | – | 0,40 | ||
Carga transversal o diagonal hasta 30° | F30 [kN] | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Parámetros de montaje | |||
Distancia mínima Separación del borde | Hormigón | cmín [mm] | 50 |
Ladrillo silicocalcáreo, ladrillo macizo, piedra pómez, Hormigón ligero, madera blanda | 60 | ||
Distancia mínima Profundidad de atornillado | Hormigón | hnom,mín. [mm] | 30 |
Ladrillo silicocalcáreo, ladrillo macizo | 50 | ||
Piedra pómez, hormigón ligero, madera blanda | 60 | ||
Diámetro del orificio de perforación | Hormigón | d0 [mm] | 6,5 |
Ladrillo silicocalcáreo, ladrillo macizo, piedra pómez, Hormigón ligero | 6,0 | ||
Madera blanda | No requiere pretaladrado |