Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo métrico hexagonal media rosca DIN 931, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 931 acero 8.8 cincado
TOR-DIN931-8.8-LL19-(A2K)-M12X120

Nº de art. 005312 120
EAN 4061975982698

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo métrico hexagonal media rosca DIN 931, acero 8.8, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 005312 120

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 931 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4014. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | ancho de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M12

Longitud (l1)

120 mm

Altura de la cabeza (k1)

8 mm

Accionamiento externo (s1)

WS19

Normas

DIN 931

Material

Acero

Clase de propiedad

8,8

Superficie

Cincado

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Longitud de rosca (rosca métrica) (b)

30 mm

Clase de producto

A

Compatible con RoHS