Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo métrico hexagonal rosca entera DIN 933, acero 8.8, cincado, pasivado en azul (A2K)

DIN 933 acero 8.8 cincado
TOR-DIN933-8.8-LL19-(A2K)-M12X120

Nº de art. 005712 120
EAN 4061975983749

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo métrico hexagonal rosca entera DIN 933, acero 8.8, cincado, pasivado en azul (A2K)

Nº de art. 005712 120

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M12

Longitud (l1)

120 mm

Altura de la cabeza (k1)

7,5 mm

Accionamiento externo (s1)

WS19

Normas

DIN 933

Material

Acero

Clase de propiedad

8,8

Superficie

Cincado

Período de protección contra la corrosión

48 h

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca completa

Clase de producto

A

Compatible con RoHS

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
UE
Precio
/UE

TU-DENTA-SMDIN6923-8-LL18-(A2K)-M12

x 100 Unid.

ARN-SF-(DPE)-12

Arandela de bloqueo en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas
x 10 Unid.
La unidad de embalaje indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En la parte del catálogo se puede elegir entre diferentes unidades de embalaje cuando aparece un menú de selección

Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.