Tornillo métrico hexagonal rosca entera DIN 933, acero 8.8, cincado, pasivado en azul (A2K)
DIN 933 acero 8.8 cincado
TOR-DIN933-8.8-LL19-(A2K)-M12X45
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M12 |
Longitud (l1) | 45 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 7,5 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS19 |
Normas | DIN 933 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 8,8 |
Superficie | Cincado |
Período de protección contra la corrosión | 48 h |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Clase de producto | A |
Compatible con RoHS | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!