Tornillo métrico hexagonal rosca entera
DIN 933, acero inoxidable A4 70 bruñido
TOR-DIN933-A4/70-LL17-M10X20

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | M10 |
Longitud (l1) | 20 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 6.4 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS17 |
Normas | DIN 933 |
Material | Acero inoxidable A4 |
Clase de propiedad | 70 |
Superficie | Natural |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma de rosca | Rosca métrica estándar |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Clase de producto | A |
Compatible con RoHS | Sí |