Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®
WÜPOFAST acero cincado Z con receso en la cabeza
TOR-AVELL-AT-Z2-(A2K)-4,5X30/19
Nº de art. 017434530
EAN 4061975987495
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero endurecido, galvanizado, pasivado en azul
- Recubrimiento antifricción
- Con cabeza pretaladrada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 4,5 mm |
Longitud (l) | 30 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Orificio de acceso a la cabeza | Sí |
Diámetro del orificio de acceso a la cabeza | 2,5 mm |
Diámetro de la cabeza (dh) | 9,0 mm |
Accionamiento interno | Z2 |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Forma de rosca | Rosca de entrada |
Longitud de rosca (lg) | 19 mm |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Peso del producto (por artículo) | 2,212 g |