Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

WÜPOFAST acero cincado Z con receso en la cabeza
TOR-AVELL-AT-Z2-(A2K)-4,5X45/28

Nº de art. 017434545

EAN 4061975987518

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo para aglomerado cincado azul WÜPOFAST®

Nº de art. 017434545

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 250 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acero endurecido, galvanizado, pasivado en azul
  • Recubrimiento antifricción

  • Con cabeza pretaladrada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d)

4,5 mm

Longitud (l)

45 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada

Orificio de acceso a la cabeza

Diámetro del orificio de acceso a la cabeza

2,5 mm

Diámetro de la cabeza (dh)

9,0 mm

Accionamiento interno

Z2

Tipo de rosca

Rosca de tornillo para madera

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Forma de rosca

Rosca de entrada

Longitud de rosca (lg)

28 mm

Material

Acero

Superficie

Cincado

Peso del producto (por artículo)

3,180 g