Tornillo para cartón-yeso con punta de broca
Acero fosfatado, cabeza de trompeta H
TOR-PBR-H2-(FOS)-3,5X35/25
Nº de art.
018935 35
EAN 4061975994165
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tornillo autorroscante con punta de broca pias ZEBRA
- Para atornillar placas de yeso a perfiles metálicos de 0,75-2,25 mm de grosor
- Acero fosfatado endurecido
- Cabeza de trompeta con impronta Phillips PH 2
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Fosfatado |
Compatible con RoHS | Sí |
Diámetro nominal (d) | 3.5 mm |
Longitud (l) | 35 mm |
Longitud de rosca (lg) | 22 mm |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante (b) | 25 mm |
Diámetro de la cabeza (dh) | 8.5 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Tipo de cabeza | Cabeza de trompeta |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Forma de rosca | Rosca de entrada |
Forma de punta | Punta de perforación |