Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo para cartón-yeso con punta de broca

Acero fosfatado, cabeza de trompeta H
TOR-SNBAU-BSP-H2-(PHR)-3,5X25/20

Nº de art. 018935 25

EAN 4061975994158

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo para cartón-yeso con punta de broca

Nº de art. 018935 25

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Tornillo autorroscante con punta de broca pias ZEBRA

  • Para atornillar placas de yeso a perfiles metálicos de 0,75-2,25 mm de grosor

  • Acero fosfatado endurecido

  • Cabeza de trompeta con impronta Phillips PH 2
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Fosfatado

Compatible con RoHS

Diámetro nominal (d)

3,5 mm

Longitud (l)

25 mm

Longitud de rosca (lg)

17 mm

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante (b)

20 mm

Diámetro de la cabeza (dh)

8,5 mm

Accionamiento interno

H2

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta

Tipo de rosca

Autorroscante

Forma de rosca

Rosca de entrada

Forma de punta

Punta de perforación