Tornillo para construcción de terrazas ASSY®plus 4 A2 SRCS Acero inoxidable A2, sin recubrimiento, rosca parcial, cabeza avellanada gota de sebo
ASSYpl. 4 A2 SRCS terr. RP ca. av. go. se. p. RW
ASSY 4 PLUS TERRAZA A2 5,5X60 RW40
ASSYPLUS 4 A2 SRCS TERR.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
- Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
- Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
- Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
- Compatibilidad con el accionamiento AW anterior
Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada
- Colocación y perforación sin astillamiento
- El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
- Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
- Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca
Fácil avellanado en maderas blandas y duras
- Uniones visualmente atractivas gracias a la cabeza redonda con forma de lente
- Alta potencia de fresado y recogida de viruta para un avellanado limpio de la cabeza en madera blanda o dura
- Para uso universal en uniones de madera y metal gracias a los nervios de fresado integrados en la cabeza avellanada
- Se puede combinar con un avellanado de metal de 90°
Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica
- Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
- Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca
Montaje en acero inoxidable para conexiones de madera accesibles en áreas exteriores expuestas a la intemperie
- Fabricado en acero inoxidable A2 austenítico, no magnético y no oxidante
- Puede utilizarse en entornos rurales o urbanos o en atmósferas industriales sin exposición significativa a cloruros o SO2
- Con revestimiento deslizante que reduce la fricción para un atornillado fácil
- Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante
- Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
Aprobado por ETA-11/0190
Deben respetarse las disposiciones de la Aprobación Técnica Europea (ETA).
Hojas de datos(X)
Para unión fija de dos elementos de madera
Las ranuras ligeramente inclinadas incorporadas en el área del vástago permiten montar y unir dos elementos de madera de forma permanente. Se reduce el crujido causado por el secado y la dilatación de los componentes de madera. Las propiedades de fractura mecánica del tornillo también aumentan.
Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente
Es posible una conexión de madera con madera diseñada para actuar conjuntamente gracias a la rosca parcial que comienza inmediatamente después del vástago. La rosca en este caso se coloca completamente en el segundo componente inferior.
- Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
- Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago
- Los tornillos ASSY están aprobados para cargas cuasiestáticas
- Los tornillos de acero inoxidable ASSY se pueden utilizar para fijar terrazas y suelos de madera dura. Se recomienda pretaladrar maderas tropicales de alta densidad
Diámetro nominal (d) | 5,5 mm |
Longitud (l) | 60 mm |
Longitud de rosca (lg) (lg) | 33 mm |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante (b) (b) | 37,5 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza ovalada avellanada |
Detalles de la cabeza | Nervios de fresado |
Diámetro de la cabeza (dh) | 7,5 mm |
Altura de la cabeza (k) | 2,6 mm |
Accionamiento interno | RW20 |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Diseño | Con eje |
Formato de rosca | Rosca única |
Diámetro del núcleo | 3,6 mm |
Forma de punta | Punta de perforación |
Material | Acero inoxidable A2 |
Superficie | Bruñido |
Angulo máximo de atornillado | 90 grados |
Angulo mínimo de atornillado | 0 grados |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: | Panel de contrachapado |
Campo de aplicación | En exteriores |
Aprobación | ETA-11/0190 |
Peso del producto (por artículo) | 5,750 g |
Compatible con RoHS | Sí |