Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal
ANCL.AUTORROSCANTE-W-BS/S-HEX-A2K-10X120
Nº de art. 5929121065
EAN 4046777685053
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para fijación en hormigón y mampostería
- Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-14)
- El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-14), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)
- Cargas muy altas
- Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
- Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata
Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 6-14)
- Efecto sísmico, categorías de rendimiento C1 (diámetros 6-14) y C2 (diámetros 8-14)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Evaluación Técnica Europea ETA-23/0196 para fijación en mampostería
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 5-10)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120 (diámetros 5-6)
Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:
- Hormigón fisurado y no fisurado, (diámetros 5 y 6)
- Techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Licencia general de construcción DIBt/homologación de tipo general Z-21.8-2090 para anclaje temporal en hormigón (10-14, cabeza hexagonal de tipo S)
- En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
- Uso en hormigón fresco
- Variedad de usos
Licencia general de construcción DIBt-homologación de tipo general Z-21.1-2075 como tornillo de anclaje para hormigón para anclaje en hormigón (diámetro de 10-14 cabeza hexagonal de tipo S)
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo para hormigón WIT-BS
- En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Capacidad de tracción en techos huecos de hormigón (diámetros 6-10) - informe pericial n.º 21641 - 2016
Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva temporal de temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) y hormigón armado, (diám. 5 y diám. 6): informe pericial n.º 2101/173/18 - 2018
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.
Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.
Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 6-14)
- Efecto sísmico, categorías de rendimiento C1 (diámetros 6-14) y C2 (diámetros 8-14)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Evaluación Técnica Europea ETA-23/0196 para fijación en mampostería
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 5-10)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120 (diámetros 5-6)
Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:
- Hormigón fisurado y no fisurado, (diámetros 5 y 6)
- Techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Licencia general de construcción DIBt/homologación de tipo general Z-21.8-2090 para anclaje temporal en hormigón (10-14, cabeza hexagonal de tipo S)
- En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
- Uso en hormigón fresco
- Variedad de usos
Licencia general de construcción DIBt-homologación de tipo general Z-21.1-2075 como tornillo de anclaje para hormigón para anclaje en hormigón (diámetro de 10-14 cabeza hexagonal de tipo S)
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo para hormigón WIT-BS
- En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Capacidad de tracción en techos huecos de hormigón (diámetros 6-10) - informe pericial n.º 21641 - 2016
Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva temporal de temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) y hormigón armado, (diám. 5 y diám. 6): informe pericial n.º 2101/173/18 - 2018
Hojas de datos(X)
Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6-14):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:
- En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)
- En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)
Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):
- En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados
- En ladrillo de mampostería y bloque macizo
Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:
- fijación de, por ejemplo, estructuras metálicas, perfiles metálicos, bases, soportes, bandejas de cables, tuberías, barandillas, equipos de obra, etc. en instalación in situ
- Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)
- Fijaciones sometidas a la exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
La fijación temporal de los equipos de obra construcción puede llevarse a cabo en interiores y exteriores
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)