Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal

Tornillo para hormigón W-BS, acero cinc. tipo S
ANCL.AUTORROSCANTE-W-BS/S-HEX-A2K-8X60

Nº de art. 5929128015

EAN 

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal

Nº de art. 5929128015

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Las máximas cargas y un montaje eficiente. Ideal para el montaje de estructuras metálicas, acero cincado
  • Para fijación en hormigón y mampostería

  • Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-14)

  • El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-14), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)

  • Cargas muy altas

  • Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión

  • Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata
Prueba de rendimiento

Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:


  • Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 6-14)

  • Efecto sísmico, categorías de rendimiento C1 (diámetros 6-14) y C2 (diámetros 8-14)

  • Pirorresistencia R30, R60, R90, R120


Evaluación Técnica Europea ETA-23/0196 para fijación en mampostería


  • Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 5-10)

  • Pirorresistencia R30, R60, R90, R120 (diámetros 5-6)


Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:


  • Hormigón fisurado y no fisurado, (diámetros 5 y 6)

  • Techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)

  • Pirorresistencia R30, R60, R90, R120


Licencia general de construcción DIBt/homologación de tipo general Z-21.8-2090 para anclaje temporal en hormigón (10-14, cabeza hexagonal de tipo S)


  • En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60

  • Uso en hormigón fresco

  • Variedad de usos


Licencia general de construcción DIBt-homologación de tipo general Z-21.1-2075 como tornillo de anclaje para hormigón para anclaje en hormigón (diámetro de 10-14 cabeza hexagonal de tipo S)


  • Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo para hormigón WIT-BS

  • En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60


Capacidad de tracción en techos huecos de hormigón (diámetros 6-10) - informe pericial n.º 21641 - 2016



Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva temporal de temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) y hormigón armado, (diám. 5 y diám. 6): informe pericial n.º 2101/173/18 - 2018

Aviso

A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.


Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.

Área de aplicación

Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:


  • Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 6-14)

  • Efecto sísmico, categorías de rendimiento C1 (diámetros 6-14) y C2 (diámetros 8-14)

  • Pirorresistencia R30, R60, R90, R120


Evaluación Técnica Europea ETA-23/0196 para fijación en mampostería


  • Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 5-10)

  • Pirorresistencia R30, R60, R90, R120 (diámetros 5-6)


Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:


  • Hormigón fisurado y no fisurado, (diámetros 5 y 6)

  • Techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)

  • Pirorresistencia R30, R60, R90, R120


Licencia general de construcción DIBt/homologación de tipo general Z-21.8-2090 para anclaje temporal en hormigón (10-14, cabeza hexagonal de tipo S)


  • En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60

  • Uso en hormigón fresco

  • Variedad de usos


Licencia general de construcción DIBt-homologación de tipo general Z-21.1-2075 como tornillo de anclaje para hormigón para anclaje en hormigón (diámetro de 10-14 cabeza hexagonal de tipo S)


  • Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo para hormigón WIT-BS

  • En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60


Capacidad de tracción en techos huecos de hormigón (diámetros 6-10) - informe pericial n.º 21641 - 2016



Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva temporal de temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) y hormigón armado, (diám. 5 y diám. 6): informe pericial n.º 2101/173/18 - 2018

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6-14):


En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)



Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:


  • En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)

  • En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)


Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):


  • En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados

  • En ladrillo de mampostería y bloque macizo


Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:


  • fijación de, por ejemplo, estructuras metálicas, perfiles metálicos, bases, soportes, bandejas de cables, tuberías, barandillas, equipos de obra, etc. en instalación in situ

  • Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)

  • Fijaciones sometidas a la exposición al fuego


La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas



La fijación temporal de los equipos de obra construcción puede llevarse a cabo en interiores y exteriores



Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

Tamaño del anclaje

8 mm

Longitud del anclaje (l)

60 mm

Altura de ajuste (t fix 1)

15 mm

Altura de ajuste (t fix 2)

5 mm

Diámetro de la rosca

10 mm

Diámetro nominal de broca (d 0)

8,0 mm

Profundidad de taladro (h 1,1)

55 mm

Profundidad de taladro (h 1,2)

65 mm

Profundidad de incrustación (h nom1)

45 mm

Profundidad de incrustación (h nom2)

55 mm

Accionamiento externo

WS13

Material

Acero

Superficie

Cincado

Diámetro de la arandela

16 mm

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12,0 mm

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Parámetros generales de montaje en mampostería:
Tamaño del anclaje Diámetro 5 6 8 10
Longitud nominal del roscado hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Diámetro nominal de taladro d0 [mm] 5 6 8 10
Diámetro de los filos de corte dcorte[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Profundidad del taladro h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Orificio pasante en la fijación df[mm] 7 8 12 14
Datos de rendimiento de un anclaje individual en mampostería de bloques perforados y macizos según ETA-23/0196
Tamaño del anclaje Longitud nominal del roscado Carga de tracción admisible Carga cortante recomendada Distancia mínima al borde Separación mínima Distancia de las uniones Par máximo para el montaje manual Par máximo para el montaje con taladro Montaje mediante destornillador de impacto tangencial
hnom Nadm Vadm cmín. smín, || = smín, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp, máx
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Ladrillo silicocalcáreo macizo KS NF según EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2,0 - NF - 240 × 115 × 71 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 26 N/mm2,
espesor mínimo de la pared hmín = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Ladrillo silicocalcáreo macizo Silka XL KS 12DF según DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 × 175 × 148 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 14 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Ladrillo silicocalcáreo hueco KS L, 3DF según DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 × 175 × 113 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 17 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Ladrillo de mampostería Mz según DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 × 115 × 75 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 21 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Bloque macizo de hormigón ligero Vbl según DIN EN 771-3:2015-11
VBL 4 - 1,0 - 2DF - 240 × 115 × 113 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 4 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Datos de rendimiento en hormigón - punto de fijación según ETA-16/0043
Tamaño de anclaje [mm] 6 8 10 12 14
Longitud nominal del roscado hnom [mm] 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Carga de tracción céntrica admisible1) en un anclaje individual sin influencia de la distancia al borde Zona de tracción
(hormigón fisurado C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 1,0 1,9 2,4 4,3 5,7 4,3 8,0 9,6 5,7 9,4 12,3 7,6 12,0 15,1
Zona de compresión
(hormigón no fisurado C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3 3,6 5,7 7,6 5,7 9,5 11,9 7,6 13,2 17,2 10,6 16,9 21,2
Carga cortante admisible1)
en un anclaje individual sin influencia de la distancia al borde
Zona de tracción
(hormigón fisurado C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 3,0 3,3 3,6 4,8 6,4 4,8 15,9 16,2 6,1 18,8 20,0 7,6 24,1 26,7
Zona de compresión
(hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3 5,0 6,8 8,1 6,8 16,2 16,2 8,5 20,0 20,0 10,6 26,7 26,7
Momento de flexión permisible Madm [Nm] 4,8 12,4 26,7 53,8 88,1
Carga admisible en las categorías de rendimiento de actividad sísmica C1 y C2, véase la Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 C1 x x x x x x x
C2 x x x x
Carga admisible con exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043
Parámetros de instalación en techos huecos precargados
Tamaño de anclaje [mm] 6
Distancia al eje mínima smín [mm] 100
Distancia mínima al borde cmín [mm] 100
Espacio mínimo entre los grupos de anclajes amín. [mm] 100
Espacio entre ejes de cavidad lc ≥ [mm] 100
Espacio entre hilos de tensión lp ≥ [mm] 100
Espacio entre los hilos de tensión y el orificio perforado ap ≥ [mm] 50
Perforación nominal ∅ d0 [mm] 6
Agujero pasante en el componente que se conecta df ≤ [mm] 8
Parámetros de instalación en hormigón
Tamaño de anclaje [mm] 5 6 8 10 12 14
Longitud nominal del roscado hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85 65 85 100 75 100 115
Distancia al eje mínima smín [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Distancia axial scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204 150 201 240 174 237 276
Distancia mínima al borde cmín [mm] 35 35 40 40 50 50 50 70 50 70
Distancia de arista ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102 75 100,5 120 87 118,5 138
Grosor mínimo del travesaño hmín [mm] 80 80 80 80 90 102 80 101 120 87 119 138
Perforación nominal ∅ d0 [mm] 5 6 8 10 12 14
∅ de los filos de corte dcorte ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45 12,50 14,50
Profundidad del taladro h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95 75 95 110 85 110 125
Agujero pasante en el componente que se conecta df ≤ [mm] 7 8 12 14 16 18
Ancho de llave [mm] AF10 AF13 AF13 AF15 AF17 AF21
Diámetro de la arandela dw [mm] 12,5 15 16 20 23 28
Altura de la cabeza del tornillo hn [mm] 5 6 9 10 10 12,5
Par nominal máximo del destornillador de impacto tangencial Timp, máx [Nm] 110 160 300 400 650 650
Datos de rendimiento para techos de hormigón pretensado de núcleo hueco según ETA-16/0128
Tamaño de anclaje [mm] 6
Grosor de espejo [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Anclajes en un sistema no estructural redundante en techos de hormigón pretensado de núcleo hueco5) Fadm [kN] 0,4 0,8 1,2
Datos de rendimiento en hormigón - anclajes en un sistema no estructural redundante según ETA-16/0128
Tamaño de anclaje [mm] 5 6
Longitud nominal del roscado hnom [mm] 35 35 55
Anclajes en hormigón en un sistema no estructural basado en un diseño redundante3) Nadm [kN] ≥ C20/25 0,6 0,6 3,64)
Carga cortante admisible1)
en un anclaje individual sin influencia de la distancia al borde
Zona de tracción
(hormigón fisurado C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,0 2,0 3,3
Zona de compresión
(hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef)
2,1 2,8 3,3
Momento de flexión permisible Madm [Nm] 2,5 4,8
Carga admisible con exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación Técnica Europea ETA-16/0128