Tornillo para hormigón con cabeza hexagonal
ANCL.AUTORROSCANTE-W-BS/S-HEX-ZN-10X160
Nº de art. 5929121105
EAN 4046777685077
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para fijación en hormigón y mampostería
- Extraordinaria versatilidad de uso gracias a hasta tres profundidades de anclaje efectivas (tamaños 6-14)
- El elemento de unión se puede ajustar hasta dos veces después del montaje (tamaños 6-14), por ejemplo, para alinear barandillas o placas de anclaje (véase la guía de montaje)
- Cargas muy altas
- Separación y distancia al borde muy baja gracias al muy reducido efecto de la expansión
- Montaje muy rápido y sencillo y capacidad de soporte de carga inmediata
Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 6-14)
- Efecto sísmico, categorías de rendimiento C1 (diámetros 6-14) y C2 (diámetros 8-14)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Evaluación Técnica Europea ETA-23/0196 para fijación en mampostería
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 5-10)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120 (diámetros 5-6)
Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:
- Hormigón fisurado y no fisurado, (diámetros 5 y 6)
- Techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Licencia general de construcción DIBt/homologación de tipo general Z-21.8-2090 para anclaje temporal en hormigón (10-14, cabeza hexagonal de tipo S)
- En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
- Uso en hormigón fresco
- Variedad de usos
Licencia general de construcción DIBt-homologación de tipo general Z-21.1-2075 como tornillo de anclaje para hormigón para anclaje en hormigón (diámetro de 10-14 cabeza hexagonal de tipo S)
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo para hormigón WIT-BS
- En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Capacidad de tracción en techos huecos de hormigón (diámetros 6-10) - informe pericial n.º 21641 - 2016
Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva temporal de temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) y hormigón armado, (diám. 5 y diám. 6): informe pericial n.º 2101/173/18 - 2018
A partir del tamaño 8, recomendamos el uso de un atornillador de impacto tangencial adecuado para el montaje. Se debe respetar el par nominal máximo recomendado.
Si se utiliza en mampostería, se deben respetar los datos de montaje específicos para piedra según ETA-23/0196.
Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 para puntos de fijación, opción 1, hormigón fisurado y no fisurado:
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 6-14)
- Efecto sísmico, categorías de rendimiento C1 (diámetros 6-14) y C2 (diámetros 8-14)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Evaluación Técnica Europea ETA-23/0196 para fijación en mampostería
- Efectos estáticos y cuasiestáticos (diámetros 5-10)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120 (diámetros 5-6)
Evaluación técnica europea ETA-16/0128 para anclajes en un sistema no estructural redundante:
- Hormigón fisurado y no fisurado, (diámetros 5 y 6)
- Techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)
- Pirorresistencia R30, R60, R90, R120
Licencia general de construcción DIBt/homologación de tipo general Z-21.8-2090 para anclaje temporal en hormigón (10-14, cabeza hexagonal de tipo S)
- En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
- Uso en hormigón fresco
- Variedad de usos
Licencia general de construcción DIBt-homologación de tipo general Z-21.1-2075 como tornillo de anclaje para hormigón para anclaje en hormigón (diámetro de 10-14 cabeza hexagonal de tipo S)
- Usar junto con mortero de inyección WIT-BS como anclaje de tornillo para hormigón WIT-BS
- En hormigón armado y sin armar y en hormigón fisurado y no fisurado C20/25 a C50/60
Capacidad de tracción en techos huecos de hormigón (diámetros 6-10) - informe pericial n.º 21641 - 2016
Clase de resistencia al fuego cuando se expone al fuego de acuerdo con la curva temporal de temperatura uniforme en mampostería (Mz, KSL, KS) y hormigón armado, (diám. 5 y diám. 6): informe pericial n.º 2101/173/18 - 2018
Hojas de datos(X)
Anclajes en hormigón, punto de fijación individual con homologación (diámetro 6-14):
En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)
Anclajes en un sistema no estructural redundante en hormigón, con homologación:
- En hormigón para cargas medias de C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado), (diámetros 5 y 6)
- En techos de hormigón pretensado de núcleo hueco C30/37-C50/60, (diámetro 6)
Anclajes en mampostería con aprobación (diámetros 5-10):
- En ladrillos silicocalcáreos macizos y en bloques perforados
- En ladrillo de mampostería y bloque macizo
Apto para la fijación de cargas de medianas a pesadas en hormigón y cargas de ligeras a medianas en mampostería:
- fijación de, por ejemplo, estructuras metálicas, perfiles metálicos, bases, soportes, bandejas de cables, tuberías, barandillas, equipos de obra, etc. en instalación in situ
- Fijaciones sujetas a actividad sísmica en zonas propensas a terremotos (solo hormigón)
- Fijaciones sometidas a la exposición al fuego
La solución W-BS/S (acero galvanizado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas
La fijación temporal de los equipos de obra construcción puede llevarse a cabo en interiores y exteriores
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)
Tamaño del anclaje | 10 mm |
Longitud del anclaje (l) | 160 mm |
Altura de ajuste (t fix 1) | 105 mm |
Altura de ajuste (t fix 2) | 85 mm |
Altura de ajuste (t fix 3) | 75 mm |
Diámetro de la rosca | 12 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) | 10,0 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) | 65 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) | 85 mm |
Profundidad de taladro (h 1,3) | 95 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) | 55 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) | 75 mm |
Profundidad de incrustación (h nom3) | 85 mm |
Accionamiento externo | WS15 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Diámetro de la arandela | 20 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) | 14,0 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
| Parámetros generales de montaje en mampostería: | ||||||||||
| Tamaño del anclaje | Diámetro | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Longitud nominal del roscado | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
| [mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
| Diámetro nominal de taladro | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
| Diámetro de los filos de corte | dcorte ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
| Profundidad del taladro | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
| Orificio pasante en la fijación | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||
| Datos de rendimiento de un anclaje individual en mampostería de bloques perforados y macizos según ETA-23/0196 | ||||||||||
| Tamaño del anclaje | Longitud nominal del roscado | Carga de tracción admisible | Carga cortante recomendada | Distancia mínima al borde | Separación mínima | Distancia de las uniones | Par máximo para el montaje manual | Par máximo para el montaje con taladro | Montaje mediante destornillador de impacto tangencial | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmín. | smín, || = smín, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp, máx | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Ladrillo silicocalcáreo macizo KS NF según EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 × 115 × 71 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 2,0 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 26 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
| Ladrillo silicocalcáreo macizo Silka XL KS 12DF según DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 × 175 × 148 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 1,8 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 14 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| 8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
| 10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| 10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
| Ladrillo silicocalcáreo hueco KS L, 3DF según DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 × 175 × 113 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 17 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 175 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| 8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
| 10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
| 10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
| Ladrillo de mampostería Mz según DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 × 115 × 75 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 2,1 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 21 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 240 mm | ||||||||||
| 5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
| 10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| 10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
| Bloque macizo de hormigón ligero Vbl según DIN EN 771-3:2015-11 VBL 4 - 1,0 - 2DF - 240 × 115 × 113 mm, piedra de densidad aparente ρ ≥ 1,5 kg/dm3, resistencia a la compresión de la piedra fmedia = 4 N/mm2, espesor mínimo de la pared hmín = 240 mm | ||||||||||
| 8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
| 10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Notas: Para obtener información más detallada sobre la resistencia a la compresión, separación, distancias al borde y posiciones de montaje, véase la aprobación ETA-23/0196 Para calcular la carga admisible, se ha tenido en cuenta el factor de seguridad parcial de ETA γM = 2,5 en el lado de resistencia y un factor de seguridad parcial de γF = 1,4 en el lado de impacto. Los valores indicados corresponden un anclaje individual en mampostería con fvko: 0,15 [N/mm²] y σd: 0,2 [N/mm²]. Para combinaciones de cargas de tracción y cortante, pares de flexión o separaciones y distancias al borde reducidas, véase la aprobación ETA-23/0196. También se debe facilitar documentación para la retirada de bloques. | ||||||||||
| Datos de rendimiento en hormigón - punto de fijación según ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
| Tamaño de anclaje [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| Longitud nominal del roscado | hnom [mm] | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 | |
| Carga de tracción céntrica admisible1) en un anclaje individual sin influencia de la distancia al borde | Zona de tracción (hormigón fisurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 | 2,4 | 4,3 | 5,7 | 4,3 | 8,0 | 9,6 | 5,7 | 9,4 | 12,3 | 7,6 | 12,0 | 15,1 |
| Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | 3,6 | 5,7 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 11,9 | 7,6 | 13,2 | 17,2 | 10,6 | 16,9 | 21,2 | ||
| Carga cortante admisible1) en un anclaje individual sin influencia de la distancia al borde | Zona de tracción (hormigón fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 15,9 | 16,2 | 6,1 | 18,8 | 20,0 | 7,6 | 24,1 | 26,7 |
| Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | 5,0 | 6,8 | 8,1 | 6,8 | 16,2 | 16,2 | 8,5 | 20,0 | 20,0 | 10,6 | 26,7 | 26,7 | ||
| Momento de flexión permisible | Madm [Nm] | 4,8 | 12,4 | 26,7 | 53,8 | 88,1 | ||||||||||
| Carga admisible en las categorías de rendimiento de actividad sísmica C1 y C2, véase la Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| C2 | x | x | x | x | ||||||||||||
| Carga admisible con exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación Técnica Europea ETA-16/0043 | ||||||||||||||||
| Parámetros de instalación en techos huecos precargados | ||
| Tamaño de anclaje [mm] | 6 | |
| Distancia al eje mínima | smín [mm] | 100 |
| Distancia mínima al borde | cmín [mm] | 100 |
| Espacio mínimo entre los grupos de anclajes | amín. [mm] | 100 |
| Espacio entre ejes de cavidad | lc ≥ [mm] | 100 |
| Espacio entre hilos de tensión | lp ≥ [mm] | 100 |
| Espacio entre los hilos de tensión y el orificio perforado | ap ≥ [mm] | 50 |
| Perforación nominal ∅ | d0 [mm] | 6 |
| Agujero pasante en el componente que se conecta | df ≤ [mm] | 8 |
| Parámetros de instalación en hormigón | |||||||||||||||||
| Tamaño de anclaje [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||||||
| Longitud nominal del roscado | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | 65 | 85 | 100 | 75 | 100 | 115 |
| Distancia al eje mínima | smín [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
| Distancia axial | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 | 150 | 201 | 240 | 174 | 237 | 276 |
| Distancia mínima al borde | cmín [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||||||
| Distancia de arista | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 | 75 | 100,5 | 120 | 87 | 118,5 | 138 |
| Grosor mínimo del travesaño | hmín [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 102 | 80 | 101 | 120 | 87 | 119 | 138 | ||||
| Perforación nominal ∅ | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| ∅ de los filos de corte | dcorte ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | 12,50 | 14,50 | ||||||||||
| Profundidad del taladro | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 | 75 | 95 | 110 | 85 | 110 | 125 |
| Agujero pasante en el componente que se conecta | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||
| Ancho de llave | [mm] | AF10 | AF13 | AF13 | AF15 | AF17 | AF21 | ||||||||||
| Diámetro de la arandela | dw [mm] | 12,5 | 15 | 16 | 20 | 23 | 28 | ||||||||||
| Altura de la cabeza del tornillo | hn [mm] | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12,5 | ||||||||||
| Par nominal máximo del destornillador de impacto tangencial | Timp, máx [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | 650 | 650 | ||||||||||
| 1) Para anclajes en un sistema redundante no estructural conforme a ETA-16/0128 | |||||||||||||||||
| Datos de rendimiento para techos de hormigón pretensado de núcleo hueco según ETA-16/0128 | ||||
| Tamaño de anclaje [mm] | 6 | |||
| Grosor de espejo [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Anclajes en un sistema no estructural redundante en techos de hormigón pretensado de núcleo hueco5) | Fadm [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Se han tenido en cuenta los factores de seguridad parciales de las resistencias yM regulados en la aprobación/homologación y un factor de seguridad parcial de los efectos de γF = 1,4. Para la combinación de cargas de tracción y cortante, para la influencia de la distancia al borde y los grupos de anclajes, consulte las directrices adecuadas, por ejemplo, DIN EN 1992-4. 2) El hormigón tiene una armadura normal. Se pueden utilizar valores más altos para resistencias de compresión de hormigón más altas. 3) Las cargas admitidas se determinaron sin influencia de la distancia axial y al borde. 4) Número de puntos de fijación ≥ 3 y al menos un anclaje por punto de fijación produce una carga por punto de fijación de Fadm≤ 1,4 kN o número de puntos de fijación ≥ 4 y al menos un anclaje por punto de fijación produce una carga por punto de fijación de Fadm≤ 2,1 kN. Las cargas admisibles pueden aumentarse si el diseño demuestra que los requisitos que rigen la resistencia y rigidez del componente que se va a fijar se siguen cumpliendo incluso después de que se produzca un fallo de un anclaje en términos del estado límite de la capacidad de servicio y carga. 5) Se deben seguir los datos de montaje | ||||
| Datos de rendimiento en hormigón - anclajes en un sistema no estructural redundante según ETA-16/0128 | |||||
| Tamaño de anclaje [mm] | 5 | 6 | |||
| Longitud nominal del roscado | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Anclajes en hormigón en un sistema no estructural basado en un diseño redundante3) | Nadm [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Carga cortante admisible1) en un anclaje individual sin influencia de la distancia al borde | Zona de tracción (hormigón fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Zona de compresión (hormigón no fisurado C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Momento de flexión permisible | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Carga admisible con exposición al fuego (R30, R60, R90, R120), consulte la Evaluación Técnica Europea ETA-16/0128 | |||||