Tornillo para madera Cabeza hexagonal DIN 571, acero zincado azul
TOR-DIN571-LL19-(A2K)-12X70
Nº de art. 019212 70
EAN 4099618604355
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para conexiones en madera maciza
- Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado
- El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de practicarla
- Se debe perforar un orificio principal previamente, en función del diámetro y del tipo de madera (madera dura)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con tacos
Instrucciones
- En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa
- En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y en la madera en función del diámetro del alma del tornillo
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 12 mm |
Longitud (l) | 70 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) | 42 mm |
Altura de la cabeza (k) | 8 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS19 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Compatible con RoHS | Sí |