Tornillo para madera Cabeza hexagonal DIN 571, acero zincado azul
DIN 571 acero cincado
TOR-HEX-DIN571-LL10-(A2K)-6X70
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para conexiones en madera maciza
- Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado
- El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de practicarla
- Se debe perforar un orificio principal previamente, en función del diámetro y del tipo de madera (madera dura)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Área de aplicación
Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con tacos
Instrucciones
- En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa
- En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y en la madera en función del diámetro del alma del tornillo
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 6 mm |
Longitud (l) | 70 mm |
Longitud de rosca (rosca para carpintería) | 42 mm |
Altura de la cabeza (k) | 4 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS10 |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Compatible con RoHS | Sí |