Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo para madera Cabeza hexagonal DIN 571, acero zincado azul

TOR-HEX-DIN571-LL10-(A2K)-6X80

Nº de art. 01926 80

EAN 4099617043445

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo para madera Cabeza hexagonal DIN 571, acero zincado azul

Nº de art. 01926 80

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Para conexiones en madera maciza

  • Cabeza hexagonal para una mejor aplicación de fuerza durante el atornillado

  • El tornillo para madera conforma la rosca para la tuerca en lugar de practicarla

  • Se debe perforar un orificio principal previamente, en función del diámetro y del tipo de madera (madera dura)
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para construcción con madera, las zonas que vayan a excluirse necesitan de autorización. Entre las posibles aplicaciones figuran, por ejemplo, construcción de tejados, construcción de techados, construcción de interiores, trabajos eléctricos y conductos de cables con tacos

Instrucciones
  • En función del diámetro del tornillo, se debe realizar una perforación previa

  • En conexiones en acero, es necesario practicar una perforación previa en el metal correspondiente al diámetro del tornillo (como máximo, +1 mm) y en la madera en función del diámetro del alma del tornillo

Diámetro nominal (d)

6 mm

Longitud (l)

80 mm

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

48 mm

Altura de la cabeza (k)

4 mm

Accionamiento externo (s1)

WS10

Material

Acero

Superficie

Cincado

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de rosca

Rosca de tornillo para madera

Compatible con RoHS

Sí