Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo rosca chapa hexagonal combinado con arandela de retención

Acero cincado con arandela
TOR-CHAPA-HEX-ARN21-C-LL13-(A2K)-8,0X19

Nº de art. 0129088019

EAN 4061975985804

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo rosca chapa hexagonal combinado con arandela de retención

Nº de art. 0129088019

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tornillo con arandela de retención, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, en punta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

8 mm

Longitud (l1)

19 mm

Diámetro de la arandela (d2)

21 mm

ISO

10510

Material

Acero

Superficie

Cincado

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Grosor de la arandela (h1)

2 mm

Formulario

C

Accionamiento externo (s1)

WS13

Altura de la cabeza (k1)

5,8 mm

Tipo de rosca

Autorroscante

Diseño de la rosca

Rosca completa