Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H DIN 7982, acero cincado, pasivado azul (A2K)
DIN 7982 acero cinc. cabeza avellanada H forma C
TOR-CHAPA-AVE-DIN7982-C-H2-(A2K)-4,2X38
Nº de art. 011642 38
EAN 4099618589300
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio prefabricado.
- Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio se incluyen en DIN 7975.
- Forma C = rosca con punta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Formulario | C |
Diámetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Longitud (l1) | 38 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8,1 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,5 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Tipo de accionamiento | H |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada 80 grados |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) | No |
Forma de punta | C |