Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H DIN 7982, acero cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 7982 acero cinc. cabeza avellanada H forma C
TOR-DIN7982-C-H2-(A2K)-3,9X19

Nº de art. 011639 19

EAN 4099618589188

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo roscante avellanado forma C con cabeza rebajada H DIN 7982, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 011639 19

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 1000 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Los tornillos rosca chapa son tornillos que forman su propia rosca. Estos tornillos crean su propia contrarrosca cuando se atornillan en un orificio prefabricado.

  • Los valores de referencia para seleccionar el diámetro correcto del orificio se incluyen en DIN 7975.

  • Forma C = rosca con punta
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS

Formulario

C

Diámetro nominal (d1)

3,9 mm

Longitud (l1)

19 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

7,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

2,3 mm

Accionamiento interno

H2

Tipo de accionamiento

H

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada 80 grados

Tipo de rosca

Autorroscante

Diseño de la rosca

Rosca completa

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No

Forma de punta

C