Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo roscante cabeza alomada con brida

Delta Seal, acero, negro, cabeza alomada H
TOR-ALOM-ALAD-H2-(DSS)-4,8X13

Nº de art. 013404813

EAN 4011231192958

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo roscante cabeza alomada con brida

Nº de art. 013404813

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Acero, Delta Seal negro, accionamiento PH
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para todas las conexiones roscadas de materiales blandos (como plástico) en el interior de vehículos de motor, por ejemplo, panel, revestimientos interiores, etc.

Material

Acero

Superficie

Revestimiento superior negro

Compatible con RoHS

Tipo de cabeza

Cabeza alomada con collarín

Diámetro nominal (d1)

4,8 mm

Longitud (l1)

13 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

12 mm

Altura de la cabeza (k1)

3,25 mm

Tipo de accionamiento

H

Accionamiento interno

H2

Grosor de la arandela (t)

1,2 mm

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No

Tipo de rosca

Autorroscante

Diseño de la rosca

Rosca completa