Tornillo roscante cabeza alomada con brida
Delta Seal, acero, negro, cabeza alomada H
TOR-CHAPA-ALA-ANCHA-H2-(DSS)-4,2X16
Nº de art. 013404216
EAN 4011231192767
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Acero, Delta Seal negro, accionamiento PH
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Área de aplicación
Adecuado para todas las conexiones roscadas de materiales blandos (como plástico) en el interior de vehículos de motor, por ejemplo, panel, revestimientos interiores, etc.
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Revestimiento superior negro |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada con collarín |
Diámetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Longitud (l1) | 16 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 11 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 2,6 mm |
Tipo de accionamiento | H |
Accionamiento interno | H2 |
Grosor de la arandela (t) | 1,2 mm |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) | No |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |