Tornillo roscante cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H DIN 7981, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, con punta
DIN 7981 acero cinc. cabeza alomada PH forma C
TOR-CHAPA-DIN7981-C-H2-(A2K)-4,8X25
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Los tornillos de roscado pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.
- Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.
- Forma C = roscado con punta
- Forma F = roscado sin punta
- Forma R = roscado con punta redondeada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Formulario | C |
Diámetro nominal (d1) | 4,8 mm |
Longitud (l1) | 25 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 9,5 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,55 mm |
Accionamiento interno | H2 |
DIN | 7981 |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) | No |
Normas | DIN 7981 |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Forma de punta | C |