Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillo roscante cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H DIN 7981, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, con punta

DIN 7981 acero cinc. cabeza alomada PH forma C
TOR-DIN7981-C-H3-(A2K)-6,3X70

Nº de art. 011563 70

EAN 4066443041709

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillo roscante cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H DIN 7981, acero cincado, pasivado azul (A2K), forma C, con punta

Nº de art. 011563 70

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Los tornillos de roscado pertenecen a la familia de tornillos de moldeado de roscas. Cuando se atornillan en un orificio del núcleo preparado previamente, estos tornillos dan forma a su propia contrarrosca.

  • Los valores orientativos para seleccionar el diámetro correcto del orificio del núcleo están contenidos en DIN 7975.

  • Forma C = roscado con punta

  • Forma F = roscado sin punta

  • Forma R = roscado con punta redondeada
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Acero

Superficie

Cincado

Formulario

C

Diámetro nominal (d1)

6,3 mm

Longitud (l1)

70 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

12,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

4,55 mm

Accionamiento interno

H3

DIN

7981

Tipo de cabeza

Cabeza alomada

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No

Normas

DIN 7981

Tipo de rosca

Autorroscante

Diseño de la rosca

Rosca completa

Forma de punta

C