Tornillo roscante cabeza alomada, forma C y cabeza rebajada H
DIN 7981 acero inox. A4, cabeza alomada H forma C
TORN.R.CHAPA PH A4 4.2X16 DIN 7981
Nº de art.
012714216
EAN 4066443039737
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 7981, acero inoxidable A4, forma C, en punta
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Material | Acero inoxidable A4 |
Superficie | Bruñido |
Formulario | C |
Diámetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Longitud (l1) | 16 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 8,2 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,05 mm |
Accionamiento interno | H2 |
DIN | 7981 |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) | No |
Normas | DIN 7981 |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Forma de punta | C |