Tornillo universal ASSY®plus 4 CSMP Acero cincado endurecido con rosca parcial, cabeza avellanada,
cabeza de cajera de fresado avellanada
ASSYplus 4 CSMP acero galv PT cs nervio fresado RW
ASSY 4 PLUS AVELLANADO (A2K) 4X60 RW20
Nº de art. 017811460
EAN 4061975502292
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Transmisión de fuerza ideal gracias a la impronta RW
- Más potencia gracias a un área de contacto mayor en la punta
- Mayor estabilidad, manejo con una mano, posicionamiento preciso gracias a la impronta con ajuste sin holgura y ajuste perfecto de la punta
- Menos cambios de punta, una punta para muchos diámetros de tornillo
- Compatibilidad con la impronta AW anterior
Colocación exacta y perforación muy limpia gracias a la punta de centrado avanzada
- Colocación y perforación sin astillamiento
- El máximo rendimiento de perforación y una perforación precisa mediante filos de corte (similares a las brocas para madera)
- Colocación en la posición exacta en superficies duras sin deslizamiento gracias al mandril de centrado
- Atornillado rápido gracias al inicio suave de la rosca
Avellanado limpio en madera blanda y otros materiales de madera
- Avellanado sencillo de cabezas de tornillos en madera gracias a los nervios de fresado optimizados
- No astilla los tableros de aglomerado revestidos gracias al efecto de fresado optimizado y al mayor número de nervios de fresado de hasta ∅ 4,5 mm
- Ajuste perfecto de la cabeza de 90° en componentes de fijación con avellanado metálico
Máxima fiabilidad de la unión con tornillo gracias a la rosca única asimétrica
- Ajuste óptimo entre la punta autoperforante y la geometría de la rosca
- Excelente anclaje en madera gracias a la disposición asimétrica de los flancos de rosca
- No use el tornillo en aplicaciones con exposición directa a la intemperie, en estancias húmedas o en atmósferas que contengan cloro gaseoso. Utilice los tornillos de acero inoxidable ASSYplus 4 para aplicaciones en exteriores y estancias con valores de humedad elevada continua
- Le recomendamos que utilice el software de Würth o las ayudas de diseño correspondientes para planificar y acotar el ensamblaje. Utilice el software de construcción de madera de Würth para dimensionar tornillos ASSY de 5 mm de diámetro en adelante
- Los tornillos para aglomerado ASSY 4, ASSYplus 4 y ASSYplus 4 RC están optimizados para su uso en madera y materiales de madera. Para aplicaciones en tacos de plástico en las que también se pueda reducir la capacidad de carga, utilice solo tornillos sin punta roscada optimizada (punta con nervaduras de fresado, tornillo autoperforante, ranura de autolimpieza, etc.), como los tornillos ASSY D de cabeza avellanada o alomada
Aprobado por ETA-11/0190
Deben respetarse las disposiciones de la Aprobación Técnica Europea (ETA).
Hojas de datos(X)
Para uniones de madera con madera diseñadas para actuar conjuntamente
Es posible una conexión de madera con madera diseñada para actuar conjuntamente gracias a la rosca parcial que comienza inmediatamente después del vástago. La rosca en este caso se coloca completamente en el segundo componente inferior.
Para aplicaciones en las clases de utilización 1 y 2 (a partir de un valor de ∅ > 4 mm)
- Con elevada protección superficial, pasivada en azul, sin cromo (VI): para aplicaciones de hasta ∅ 4 mm, utilizar el modelo A2K de 5 µm; para aplicaciones de a partir de ∅ 4,5 mm, utilizar el modelo A3K con capa de 8 µm de grosor
- Apto para utilizarse en las clases de uso 1 (interiores) y, a partir de ∅ > 4 mm, también para la clase de uso 2 (zonas humedecidas o zonas exteriores cubiertas) de conformidad con las normas EN 1995-1-1:2010-12 y DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Para tornillos de a partir de ∅ 4,5 mm con una capa de cinc de 8 µm de grosor con pasivado de Cr(III), se cumplen las disposiciones en materia de la clasificación como T2/C2 según la norma prEN 14592:2017 (D)
- Para mejorar el efecto de la unión o la resistencia a la extracción mecánica de la cabeza, se recomienda utilizar adicionalmente arandelas de ajuste preciso para ASSY 4
- Para un uso óptimo del tornillo, se debe utilizar la punta RW del tamaño adecuado
- Los tornillos de rosca parcial son ideales para conectar componentes de madera. Para un montaje óptimo de los componentes, estos no deben ser más gruesos que la longitud del vástago
- Si se utilizan tornillos con cabeza avellanada para trabajos de montaje metal-madera, deben practicarse orificios avellanados del tipo correcto en el componente metálico
- Para conexiones madera-metal en componentes de carga, es necesario apretar los tornillos ASSY a un valor de par concreto. Par de apriete = valor de par de apriete necesario x 1,2 < 90 % del par de rotura
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 4 mm |
Longitud (l) | 60 mm |
Longitud de rosca (lg) (lg) | 31 mm |
Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante (b) (b) | 34,5 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Detalles de la cabeza | Nervios de fresado |
Diámetro de la cabeza (dh) | 7,8 mm |
Altura de la cabeza (k) | 2,5 mm |
Accionamiento interno | RW20 |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Diseño | Con eje |
Forma de rosca | Rosca de entrada |
Diámetro del núcleo | 2,5 mm |
Forma de punta | Punta de perforación |
Material | Acero endurecido |
Superficie | Cincado |
Angulo máximo de atornillado | 90 grados |
Angulo mínimo de atornillado | 0 grados |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: | Panel de contrachapado (BSP), Madera, Productos derivados de madera de construcción, Madera dura, LVL, Madera blanda, Madera de construcción (KVH) |
Campo de aplicación | Fijaciones interiores, Cuerpo, Construcción de almacenes, Construcción de stand de exposición, Muebles |
Aprobación | ETA-11/0190 |
Peso del producto (por artículo) | 3,181 g |
Compatible con RoHS | Sí |