Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tornillos para pladur

Acero cincado bicromatado H
TORNILLO T6 PUNTA AGUJA 4.2X75

Nº de art. 018904275

EAN 4053479715261

Precios visibles tras iniciar sesión
Tornillos para pladur

Nº de art. 018904275

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 500 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Con rosca fina.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para atornillar en varias subestructuras de madera y metal de hasta un máximo de 1 mm.

Diámetro nominal (d)

4,2 mm

Longitud (l)

75 mm

Longitud de la rosca atornillable con tornillo autoperforante (b)

50,5 mm

Diámetro de la cabeza (dh)

8,3 mm

Accionamiento interno

H2

Material

Acero

Superficie

Cincado amarillo

Tipo de cabeza

Cabeza de trompeta