Torquímetro goniometro digital 1/2" - 3/8"
Torquímetro goniometro digital 1/2 - 3/8 pulg.
TORQUÍMETRO GONIOMETRO DIGITAL 1/2" 3/8"
Nº de art. 0713012370
EAN 4099618074073
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Convierte cualquier crique o mango de fuerza en una herramienta de medición de par / ángulo. Compacto, ligero, fácil de usar, puede llevarlo a todas partes en su caja de herramientas.
- Funciones: 30 ajustes de memoria para lectura de par y 30 para lectura de ángulo.
- Modo pico y pista para lectura de par y modo ángulo para su medición.
- Pantalla de cambio de color y alarma audible para indicar el progreso al alcanzar el valor objetivo (luz de fondo verde por debajo del 80%, naranja por encima del 80% y rojo al 100% o más).
- Pantalla abatible de 180°.
- Pantalla LCD con retroiluminación LED.
- Operación en sentido horario y antihorario.
- Modo de ahorro de energía después de 2 minutos de inactividad.
- Indicador de duración de batería.
Datos técnicos
- Encastre: 1/2" macho y hembra
- Unidades de medida: N.m, Kg.cm, Lb.ft, Lb.in
- Rango de par: 20~370 N.m
- Rango de ángulo: 1~720°
- Precisión de par: CW ± 2% / CCW ± 2,5%
- Precisión del ángulo: ±2%
- Tipo de batería AAA (x2)
- Dimensiones: 90 x 60 x 55 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
- Lectura digital de par y ángulo.
- Se puede utilizar para recalibrar.
Diámetro (Ø) | 3 in |
Rango de medición mínimo/máximo del ángulo | 1-720 grados |