Trinquete de repuesto con gancho de doble punta
Correa tensora trinq., doble gancho, extremo fijo
CATRACA CINTA AMARRE 100MM
Nº de art.
0713921995
EAN 4062856508815
Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Trinquete de repuesto con gancho de doble punta para sistemas de correa de carraca Würth existentes
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura (B) | 100 mm |
Longitud (L) | 0.5 m |
Alargamiento máximo de la correa de sujeción | 5 % |
Fuerza de tensión permitida LC en el fleje | 10000 daN |
Carga previa | 500 daN |
Fuerza manual con carraca para puntas | 50 daN |
Material | PES - Poliéster |
Forma de gancho | Gancho de punta doble |
Color | Rojo |