Tronzadora a batería AWSR 20-115 COMPACT REDSTRIPE
Tronzadora a batería AWSR 20-115 COMPACT REDSTRIPE
AMOLADORA AWSR 20 - 115 1X5AH RS
Nº de art. 5702519011
EAN 4068362196553
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Designed for precision cutting and grinding in metal, stone, and masonry. Its compact, lightweight design ensures better control and reduced fatigue, while the brushless motor technology delivers longer runtime and extended tool life. With three speed settings and built-in safety features, it provides versatile performance without compromising user safety
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M23 |
Tensión nominal | 20 V/CC |
Velocidad a ralentí máxima | 9500 1/min |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Peso de la máquina sin la batería recargable | 1,2 kg |
Batería recargable/capacidad de la batería | 5 Ah |