Tuerca de expansión Tipo 4
Tuerca de expansión, tipo 4
CASQUILLO MOLDURA DEFENSA FIAT/MASTE
Nº de art.
0501121125
EAN 4053479381688
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adecuado para orificios ovalados
- Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca
- No se puede retorcer
- Resistente a la corrosión
- Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente
- La brida puede servir de elemento separador
- Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo
- Se puede reutilizar después de haberse desmontado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Fijación de chapas mediante tornillos
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 0,8-2,5 mm |
Longitud mínima/máxima | 12,8-12,8 mm |
Altura total (B) | 10 mm |
Anchura mínima/máxima | 7-7 mm |
Color | Neutro |
Material | PA 66 - Poliamida |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo | Universal |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 699280, 7677856, 7703081019 |
ubicación de montaje | Universal, Carrocería |