Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca de expansión, tipo 2 Zona de atornillado abierta

Tuerca de expansión, tipo 2
TACO-OPEL-VARIOS-USOS-5,8MM

Nº de art. 050015197
EAN 4061975994356

Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca de expansión, tipo 2 Zona de atornillado abierta

Nº de art. 050015197

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

For fastening sheet metal with ST screws
  • Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca

  • No se puede retorcer

  • Resistente a la corrosión

  • Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente

  • La brida puede servir de elemento separador

  • Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo

  • Se puede reutilizar después de haberse desmontado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación de chapas mediante tornillos

Se puede utilizar para el tornillo

4,8 mm de diámetro

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,20-8,30 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,80-1,20 mm

Anchura de la cabeza (D)

8,00 mm

Longitud de la cabeza (E)

8,00 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

11,50 mm

Altura total (B)

12,00 mm

Color

Neutro

Material

PA 661 - Poliamida

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Universal, Opel/Vauxhall

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1216957, 90230960

ubicación de montaje

Carrocería