Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca de expansión, tipo 2 Zona de atornillado abierta

Tuerca de expansión, tipo 2
TUERCA PLASTICA 57187Z

Nº de art. 0501103009
EAN 4066443040047

Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca de expansión, tipo 2 Zona de atornillado abierta

Nº de art. 0501103009

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 25 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

For fastening sheet metal with ST screws
  • Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca

  • No se puede retorcer

  • Resistente a la corrosión

  • Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente

  • La brida puede servir de elemento separador

  • Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo

  • Se puede reutilizar después de haberse desmontado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación de chapas mediante tornillos

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

4,80-4,80 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,8-1,2 mm

Altura total (B)

18.50 mm

Color

Incoloro

Material

PA 6 / TPE

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1320979

ubicación de montaje

Carrocería