Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca de expansión, tipo 3 Cabeza redonda, punta puntiaguda

TACO PARACHOQUES OPEL 5 MM

Nº de art. 0501103010

EAN 4061975994349

Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca de expansión, tipo 3 Cabeza redonda, punta puntiaguda

Nº de art. 0501103010

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 10 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

For fastening sheet metal with ST screws
  • Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca

  • No se puede retorcer

  • Resistente a la corrosión

  • Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente

  • La brida puede servir de elemento separador

  • Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo

  • Se puede reutilizar después de haberse desmontado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Fijación de chapas mediante tornillos

Se puede utilizar para el tornillo

5,0 mm de diámetro

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

8,00-10,00 mm

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,90-1,20 mm

Diámetro de la cabeza (A)

16,00 mm

Longitud debajo de la cabeza (C)

24,50 mm

Altura total (B)

24,90 mm

Color

Negro

Material

PA 66 - Poliamida

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall

Corresponde al número de pieza de repuesto original

1406984, 90482706

ubicación de montaje

Paragolpes trasero

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas