Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales

Tuerca de seguridad dentada

Sim. DIN 6923, ac. 8 cinc. bicr., dientes bloq.
TU-DENTA-SMDIN6923-LL15-(A2C)-M10

Nº de art. 039410
EAN 4011231354424

Precios visibles tras iniciar sesión
Tuerca de seguridad dentada

Nº de art. 039410

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
UE
x 100 Unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

DIN 6923, acero 8, cincado, bicromatado (A2C), con dientes de bloqueo
Aviso

DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (D)

M10

Altura (h1)

10 mm

Diámetro de la brida (dc)

21.8 mm

Accionamiento externo (s1)

WS15

Normas

DIN 6923 similar

Material

Acero

Clase de propiedad

8

Superficie

Cincado amarillo

Compatible con RoHS

No

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Dientes de bloqueo

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo

Paso

1.5 mm