Tuerca de seguridad dentada
Sim. DIN 6923, ac. 8 cinc. bicr., dientes bloq.
TU-DENTA-SMDIN6923-LL8-(A2C)-M5
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M5 |
Altura (h1) | 5 mm |
Diámetro de la brida (dc) | 11,8 mm |
Accionamiento externo (s1) | WS8 |
Normas | DIN Similar a 6923 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 8 |
Superficie | Galvanizado en amarillo |
Compatible con RoHS | No |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo | Dientes de bloqueo |
Función de bloqueo | Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Paso | 0,8 mm |